Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800201091100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 1SD 1USB 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800201091100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 1SD 1USB 900
KEUCO 800201091100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 1SD 1USB 900
KEUCO 800201091100300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 1SD 1USB 900
Artikel-Nr.:
     2280-39976247825
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598378
EAN/GTIN:
     4017214712953
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 1SD 1USB 900mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598378
Werksnummer:
6000598378
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
44,200000
Gewicht brutto Kg:
44,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, 1 Steckdose u. USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.087,82*
€ 1.243,33*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.217,25*
€ 1.381,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,00*
€ 1.413,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,80*
€ 1.419,97*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.263,64*
€ 1.479,3143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,3143*
€ 1.760,384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,62*
€ 1.698,8678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,82*
€ 1.596,7658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,10*
€ 1.561,399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,64*
€ 1.503,7316
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800201090100300
ab € 936,42*
Ähnlich
Keuco
800201091000300
ab € 1.039,58*
Ähnlich
Keuco
800201100000200
ab € 893,57*
Ähnlich
Keuco
800201100100200
ab € 939,43*
Ähnlich
Keuco
800201101000200
ab € 1.049,68*
Ähnlich
Keuco
800201101100200
ab € 1.094,84*
Ähnlich
Keuco
800201110000200
ab € 924,98*
Ähnlich
Keuco
800201110100200
ab € 977,20*
Ähnlich
Keuco
800201111000200
ab € 1.083,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.