Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800300141100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm EB oSD 900mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800300141100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm EB oSD 900mm 1
KEUCO 800300141100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm EB oSD 900mm 1
KEUCO 800300141100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm EB oSD 900mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247865
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598820
EAN/GTIN:
     4017214735556
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm EB oSD 900mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598820
Werksnummer:
6000598820
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
68,800000
Gewicht brutto Kg:
68,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Einbau, ohne Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.341,93*
€ 1.481,22*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.495,89*
€ 1.642,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.542,68*
€ 1.695,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.552,43*
€ 1.703,68*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.554,61*
€ 1.757,0078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,0078*
€ 2.090,8393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,43*
€ 2.021,1317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,37*
€ 1.917,5303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,82*
€ 1.890,6958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,61*
€ 1.849,9859
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800300130000000
ab € 1.014,89*
Ähnlich
Keuco
800300130100000
ab € 1.091,55*
Ähnlich
Keuco
800300131000000
ab € 1.229,99*
Ähnlich
Keuco
800300131100000
ab € 1.294,44*
Ähnlich
Keuco
800300140000000
ab € 1.062,51*
Ähnlich
Keuco
800300140100000
ab € 1.135,12*
Ähnlich
Keuco
800300141000000
ab € 1.263,04*
Ähnlich
Keuco
800300150000000
ab € 1.105,89*
Ähnlich
Keuco
800300150100000
ab € 1.171,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.