Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800311141100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm VB 1SD 1USB 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800311141100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm VB 1SD 1USB 90
KEUCO 800311141100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm VB 1SD 1USB 90
KEUCO 800311141100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm VB 1SD 1USB 90
Artikel-Nr.:
     2280-39976247925
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599074
EAN/GTIN:
     4017214738557
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1400mm VB 1SD 1USB 900mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599074
Werksnummer:
6000599074
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
68,800000
Gewicht brutto Kg:
68,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
beleuchtet, Wandvorbau, 1 Steckdose, USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.085,86*
€ 2.267,23*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.312,48*
€ 2.513,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,09*
€ 2.594,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.422,08*
€ 2.605,96*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.418,73*
€ 2.687,2585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,2585*
€ 3.197,8376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.597,32*
€ 3.090,8108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,42*
€ 2.945,7498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,99*
€ 2.908,3481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,73*
€ 2.878,2887
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800311130000300
ab € 1.749,21*
Ähnlich
Keuco
800311130100300
ab € 1.827,21*
Ähnlich
Keuco
800311131000300
ab € 1.967,61*
Ähnlich
Keuco
800311131100300
ab € 2.020,97*
Ähnlich
Keuco
800311140000300
ab € 1.809,76*
Ähnlich
Keuco
800311140100300
ab € 1.875,44*
Ähnlich
Keuco
800311141000300
ab € 2.017,37*
Ähnlich
Keuco
800311150000300
ab € 1.859,06*
Ähnlich
Keuco
800311150100300
ab € 1.940,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.