Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800300150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800300150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800300150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800300150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247955
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598827
EAN/GTIN:
     4017214736812
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598827
Werksnummer:
6000598827
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
61,000000
Gewicht brutto Kg:
61,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Einbau, 2 Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.236,18*
€ 1.396,43*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.371,92*
€ 1.551,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,08*
€ 1.587,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,79*
€ 1.594,76*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.431,65*
€ 1.658,4151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,4151*
€ 1.973,514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,17*
€ 1.903,0123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,69*
€ 1.792,9611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,27*
€ 1.756,7613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,65*
€ 1.703,6635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800300150000200
ab € 1.164,60*
Ähnlich
Keuco
800300151000200
ab € 1.376,28*
Ähnlich
Keuco
800300151100200
ab € 1.433,42*
Ähnlich
Keuco
800300090000200
ab € 905,28*
Ähnlich
Keuco
800300090100200
ab € 976,21*
Ähnlich
Keuco
800300091000200
ab € 1.105,74*
Ähnlich
Keuco
800300091100200
ab € 1.182,48*
Ähnlich
Keuco
800300100000000
ab € 885,78*
Ähnlich
Keuco
800300100100000
ab € 958,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.