Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800320091000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB 1SD 1US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800320091000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB 1SD 1US
KEUCO 800320091000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB 1SD 1US
KEUCO 800320091000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB 1SD 1US
Artikel-Nr.:
     2280-39976248162
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599095
EAN/GTIN:
     4017214757688
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB 1SD 1USB 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599095
Werksnummer:
6000599095
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
39,600000
Gewicht brutto Kg:
39,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, 1 Steckdose, USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.663,04*
€ 1.853,54*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.839,46*
€ 2.053,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.879,48*
€ 2.099,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.893,97*
€ 2.109,50*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,98*
€ 2.195,1508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,1508*
€ 2.612,2295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,32*
€ 2.517,2308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.998,50*
€ 2.378,215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,74*
€ 2.342,8006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,98*
€ 2.283,5862
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800320151000300
ab € 1.991,12*
Ähnlich
Keuco
800320151100300
ab € 2.054,47*
Ähnlich
Keuco
800320090000300
ab € 1.444,45*
Ähnlich
Keuco
800320090100300
ab € 1.510,86*
Ähnlich
Keuco
800320091100300
ab € 1.717,24*
Ähnlich
Keuco
800320100000200
ab € 1.476,15*
Ähnlich
Keuco
800320100100200
ab € 1.546,26*
Ähnlich
Keuco
800320101000200
ab € 1.684,16*
Ähnlich
Keuco
800320101100200
ab € 1.757,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.