Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800320091100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800320091100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
KEUCO 800320091100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
KEUCO 800320091100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900
Artikel-Nr.:
     2280-39976248174
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599096
EAN/GTIN:
     4017214757190
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm EB oSD 900mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599096
Werksnummer:
6000599096
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
44,200000
Gewicht brutto Kg:
44,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, ohne Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.639,87*
€ 1.843,69*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.819,61*
€ 2.042,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.859,96*
€ 2.088,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.871,41*
€ 2.097,59*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,41*
€ 2.182,5175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,5175*
€ 2.597,1958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,61*
€ 2.499,7259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,58*
€ 2.355,7002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,16*
€ 2.318,3104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.897,41*
€ 2.257,9179
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800320091000000
ab € 1.570,70*
Ähnlich
Keuco
800321100000300
ab € 1.643,56*
Ähnlich
Keuco
800321100100300
ab € 1.698,32*
Ähnlich
Keuco
800321101000300
ab € 1.846,35*
Ähnlich
Keuco
800321101100300
ab € 1.903,82*
Ähnlich
Keuco
800321110000300
ab € 1.698,02*
Ähnlich
Keuco
800321110100300
ab € 1.761,17*
Ähnlich
Keuco
800321111000300
ab € 1.904,85*
Ähnlich
Keuco
800321111100300
ab € 1.966,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.