Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0385600000 Einbauwaschtisch Viu 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0385600000 Einbauwaschtisch Viu 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
DURAVIT 0385600000 Einbauwaschtisch Viu 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
DURAVIT 0385600000 Einbauwaschtisch Viu 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß 1 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976248231
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401200
EAN/GTIN:
     4053424676319
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch VIU 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß für Einbau von oben · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · B
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401200
Werksnummer:
6000401200
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
10,300000
Gewicht brutto Kg:
10,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch VIU
Ausfuehrung:
Einbau von oben, m.ÜL, m.HLB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 193,94*
€ 234,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 235,66*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 193,75*
€ 241,0448*
€ 5,95*
ab € 254,55*
€ 303,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,73*
€ 353,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,0448*
€ 286,8433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,72*
€ 276,9368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,41*
€ 264,6679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,2772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,75*
€ 230,5625
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0385600058
ab € 194,48*
Ähnlich
Duravit
03856000581
ab € 241,58*
Ähnlich
Duravit
03856000001
ab € 239,88*
Ähnlich
Duravit
03856000601
ab € 241,07*
Ähnlich
Duravit
0385600060
ab € 193,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.