Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800321131100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1300mm VB oSD 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800321131100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1300mm VB oSD 90
KEUCO 800321131100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1300mm VB oSD 90
KEUCO 800321131100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1300mm VB oSD 90
Artikel-Nr.:
     2280-39976248300
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599228
EAN/GTIN:
     4017214736515
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1300mm VB oSD 900mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599228
Werksnummer:
6000599228
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
63,900000
Gewicht brutto Kg:
63,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, ohne Steckdose
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.985,18*
€ 2.170,17*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.223,87*
€ 2.405,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.301,82*
€ 2.483,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.297,54*
€ 2.494,35*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.305,17*
€ 2.572,1262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.572,1262*
€ 3.060,8302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.485,49*
€ 2.957,7331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,87*
€ 2.816,5753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,67*
€ 2.779,4473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,17*
€ 2.743,1523
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800321130000000
ab € 1.715,31*
Ähnlich
Keuco
800321130100000
ab € 1.787,03*
Ähnlich
Keuco
800321131000000
ab € 1.913,95*
Ähnlich
Keuco
800321140000000
ab € 1.773,04*
Ähnlich
Keuco
800321140100000
ab € 1.838,55*
Ähnlich
Keuco
800321141000000
ab € 1.972,33*
Ähnlich
Keuco
800321141100000
ab € 2.037,32*
Ähnlich
Keuco
800321150000000
ab € 1.820,49*
Ähnlich
Keuco
800321150100000
ab € 1.888,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.