Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800320121000200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm EB 2SD 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800320121000200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm EB 2SD 90
KEUCO 800320121000200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm EB 2SD 90
KEUCO 800320121000200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm EB 2SD 90
Artikel-Nr.:
     2280-39976248581
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599130
EAN/GTIN:
     4017214737482
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1200mm EB 2SD 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599130
Werksnummer:
6000599130
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
52,700000
Gewicht brutto Kg:
52,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, 2 Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.793,88*
€ 2.006,62*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.002,77*
€ 2.222,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.044,11*
€ 2.272,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.054,78*
€ 2.283,06*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.070,44*
€ 2.375,5445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,5445*
€ 2.826,898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.287,59*
€ 2.722,2321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,70*
€ 2.571,233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,81*
€ 2.527,3339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,44*
€ 2.463,8236
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800320110000200
ab € 1.534,39*
Ähnlich
Keuco
800320110100200
ab € 1.591,42*
Ähnlich
Keuco
800320111000200
ab € 1.740,15*
Ähnlich
Keuco
800320111100200
ab € 1.808,23*
Ähnlich
Keuco
800320120000200
ab € 1.592,06*
Ähnlich
Keuco
800320120100200
ab € 1.649,14*
Ähnlich
Keuco
800320121100200
ab € 1.858,53*
Ähnlich
Keuco
800320130000200
ab € 1.642,50*
Ähnlich
Keuco
800320130100200
ab € 1.712,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.