Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23284300001 Aufsatzbecken Cape Cod 430mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23284300001 Aufsatzbecken Cape Cod 430mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
DURAVIT 23284300001 Aufsatzbecken Cape Cod 430mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
DURAVIT 23284300001 Aufsatzbecken Cape Cod 430mm weiß Wondergliss ohne Überlauf,
Artikel-Nr.:
     2280-39976248916
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401267
EAN/GTIN:
     4053424587523
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD o ÜL ohne Hahnlochbank d= 430mm weiß WG Becken-Innenfarbe/Aussenfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 430mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 530mm · Geeignet für Möbel: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401267
Werksnummer:
6000401267
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
6,425000
Gewicht brutto Kg:
6,425000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD
Ausfuehrung:
ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 301,16*
€ 357,51*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 304,95*
€ 360,10*
€ 5,95*
ab € 398,04*
€ 470,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,98*
€ 509,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,40*
€ 511,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,16*
€ 358,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2328430000
ab € 242,91*
Ähnlich
Duravit
2328433200
ab € 297,87*
Ähnlich
Duravit
2340433200
ab € 317,52*
Ähnlich
Duravit
23404332001
ab € 365,25*
Ähnlich
Duravit
23284332001
ab € 363,84*
Ähnlich
Duravit
2340430000
ab € 255,57*
Ähnlich
Duravit
23404300001
ab € 299,69*
Ähnlich
Duravit
2340432600
ab € 320,11*
Ähnlich
Duravit
2328432600
ab € 318,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.