Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800301150100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm VB 1SD 1USB 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800301150100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm VB 1SD 1USB 70
KEUCO 800301150100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm VB 1SD 1USB 70
KEUCO 800301150100300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm VB 1SD 1USB 70
Artikel-Nr.:
     2280-39976248945
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598912
EAN/GTIN:
     4017214738212
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm VB 1SD 1USB 700mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598912
Werksnummer:
6000598912
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
61,000000
Gewicht brutto Kg:
61,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbel., Wandvorbau, 1 Steckdose, USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.394,78*
€ 1.588,11*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.551,58*
€ 1.759,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.603,14*
€ 1.815,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.618,49*
€ 1.823,97*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.620,66*
€ 1.880,5223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,5223*
€ 2.237,8215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,36*
€ 2.154,3284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,92*
€ 2.026,4748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,48*
€ 1.991,4412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,66*
€ 1.928,5854
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800301131000300
ab € 1.451,99*
Ähnlich
Keuco
800301131100300
ab € 1.520,93*
Ähnlich
Keuco
800301140000300
ab € 1.288,06*
Ähnlich
Keuco
800301140100300
ab € 1.353,47*
Ähnlich
Keuco
800301141000300
ab € 1.492,43*
Ähnlich
Keuco
800301141100300
ab € 1.558,39*
Ähnlich
Keuco
800301150000300
ab € 1.324,55*
Ähnlich
Keuco
800301151000300
ab € 1.528,52*
Ähnlich
Keuco
800301151100300
ab € 1.602,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.