Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800320151000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1500mm EB 1SD 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800320151000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1500mm EB 1SD 1U
KEUCO 800320151000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1500mm EB 1SD 1U
KEUCO 800320151000300 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1500mm EB 1SD 1U
Artikel-Nr.:
     2280-39976249002
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599167
EAN/GTIN:
     4017214738809
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1500mm EB 1SD 1USB 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599167
Werksnummer:
6000599167
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
65,900000
Gewicht brutto Kg:
65,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, 1 Steckdose, USB
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.996,72*
€ 2.178,00*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.224,98*
€ 2.413,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.296,10*
€ 2.491,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.314,10*
€ 2.502,95*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.302,16*
€ 2.580,9695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,9695*
€ 3.071,3537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,97*
€ 2.966,6343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,20*
€ 2.822,918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,69*
€ 2.790,1811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,16*
€ 2.739,5704
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800320151100300
ab € 2.063,70*
Ähnlich
Keuco
800320090000300
ab € 1.447,63*
Ähnlich
Keuco
800320090100300
ab € 1.523,27*
Ähnlich
Keuco
800320091000300
ab € 1.657,04*
Ähnlich
Keuco
800320091100300
ab € 1.718,27*
Ähnlich
Keuco
800320100000200
ab € 1.469,91*
Ähnlich
Keuco
800320100100200
ab € 1.546,98*
Ähnlich
Keuco
800320101000200
ab € 1.674,19*
Ähnlich
Keuco
800320101100200
ab € 1.758,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.