Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800321090100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm VB oSD 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800321090100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm VB oSD 700
KEUCO 800321090100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm VB oSD 700
KEUCO 800321090100000 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm VB oSD 700
Artikel-Nr.:
     2280-39976249075
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599174
EAN/GTIN:
     4017214757251
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 900mm VB oSD 700mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599174
Werksnummer:
6000599174
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
36,600000
Gewicht brutto Kg:
36,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Wandvorbau, ohne Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.565,46*
€ 1.740,30*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.739,46*
€ 1.916,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,28*
€ 1.957,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,57*
€ 1.966,07*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,29*
€ 2.042,0114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,0114*
€ 2.429,9936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,33*
€ 2.314,9427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,25*
€ 2.197,0375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,40*
€ 2.174,606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,29*
€ 2.154,2451
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800321151000000
ab € 2.038,55*
Ähnlich
Keuco
800321151100000
ab € 2.105,93*
Ähnlich
Keuco
800321090000000
ab € 1.495,78*
Ähnlich
Keuco
800321091000000
ab € 1.700,63*
Ähnlich
Keuco
800321091100000
ab € 1.771,46*
Ähnlich
Keuco
800420160000500
ab € 2.089,86*
Ähnlich
Keuco
800420160100500
ab € 2.166,02*
Ähnlich
Keuco
800420161000500
ab € 2.361,38*
Ähnlich
Keuco
800420161100500
ab € 2.438,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.