Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31576SD1 Grohe Edelstahlspüle K700U 31576 595x450mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31576SD1 Grohe Edelstahlspüle K700U 31576 595x450mm edelstahl
GROHE 31576SD1 Grohe Edelstahlspüle K700U 31576 595x450mm edelstahl
Artikel-Nr.:
     2280-39976269755
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
Grohe Edelstahlspüle K700U 31576 595x450mm edelstahl Modell K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh · Montageart Unterbau · aufliegend oder flächenbündig · Edelstahl AISI 304 (V2A) · Materialstärke 1 mm · Long-Life Shine Oberfläche · Oberfläche Satin Finish · Whisper · min. Maße Unterschrank 600 mm · 1x Becken 340 x 400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000643542
Werksnummer:
6000643542
Gewicht netto Kg:
9,350000
Gewicht brutto Kg:
9,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
satin finish
Produktart:
Einbauspüle
Ausfuehrung:
edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,3541*
€ 336,0014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,66*
€ 329,2254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,9149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,7749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,54*
€ 266,0126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.