Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31586SD1 Grohe Edelstahlspüle K800 1024x510mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31586SD1 Grohe Edelstahlspüle K800 1024x510mm edelstahl
GROHE 31586SD1 Grohe Edelstahlspüle K800 1024x510mm edelstahl
Artikel-Nr.:
     2280-39976269764
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
Grohe Edelstahlspüle K800 1024x510mm edelstahl Modell K800 120-S 102,4/51 1.0 · Montageart aufliegend oder flächenbündig · Edelstahl AISI 304 (V2A) · Materialstärke 1 mm · Long-Life Shine Oberfläche · Oberfläche Satin Finish · Whisper · min. Maße Unterschrank 1200 mm · 1x Becken 968 x 400 x 200 mm · A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000643551
Werksnummer:
6000643551
Gewicht netto Kg:
13,710000
Gewicht brutto Kg:
13,710000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
satin finish
Produktart:
Einbauspüle
Ausfuehrung:
edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,0602*
€ 887,8116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,62*
€ 830,1678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,82*
€ 764,9558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,89*
€ 750,7591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,35*
€ 731,0765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.