Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31588SD1 Grohe Edelstahlspüle K500 m Abtropffläche 1160x500mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31588SD1 Grohe Edelstahlspüle K500 m Abtropffläche 1160x500mm edelstahl
GROHE 31588SD1 Grohe Edelstahlspüle K500 m Abtropffläche 1160x500mm edelstahl
Artikel-Nr.:
     2280-39976269765
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6000643552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
Grohe Edelstahlspüle K500 m Abtropffläche 1160x500mm edelstahl Modell K500 80-S 116/50 2.0 rev · Montageart aufliegend · Edelstahl AISI 304 (V2A) · Materialstärke 0,7 mm · Long-Life Shine Oberfläche · Oberfläche Satin Finish · Whisper · min. Maße Unterschrank 800 mm · 2x Becken 340 x 420 x 190 mm · Außenradius R6 (au
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000643552
Werksnummer:
6000643552
Gewicht netto Kg:
2,650000
Gewicht brutto Kg:
2,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
satin finish
Produktart:
Einbauspüle
Ausfuehrung:
edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,7945*
€ 297,2555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,2644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,28*
€ 270,4632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,86*
€ 236,6434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.