Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC
Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC
Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC
Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC
Artikel-Nr.:
     2280-39976282843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B43000
EAN/GTIN:
     3165140965545
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Bosch 0601B43000 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM18V-305 GDC, Die Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO bietet eine leistungsstarke Schnitttiefe mit Schnitten bis zu 120 mm. Der bürstenlose Motor der Kapp- und Gehrungssäge wurde für die ProCORE18V-Technologie umfassend optimiert und liefert kabellose Leistung, die der eines Kabelgeräts mit 2.000 W entspricht. Diese Säge bietet ein HMI und Konnektivität für schnelles Prüfen des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus. Merkmale wie der werkzeuglose Sägeblattwechsel, die Neigungseinstellung an der Vorderseite und die Motorbremse sorgen für mehr Sicherheit bei der Säge. Das Werkzeug ist ideal für Schifterschnitte und eine Vielzahl von Materialen. Die Säge kann auf zahlreiche verschiedene Bosch GTA-Arbeitstische montiert werden. Die Kapp- und Gehrungssäge erreicht ihre höchste Leistung zwar mit ProCORE18V-Akkus, ist aber auch mit allen anderen Bosch 18V-Akkupacks kompatibel. Die GCM 18V-305 GDC Professional liefert mit nur einem Akku volle Leistung, auch bei schwierigen Anwendungen. Drehzahlvorwahl und das große Angebot an Bosch Sägeblättern machen diese Kapp- und Gehrungssäge perfekt für die Arbeit mit fast jedem Material 1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528); Staubbeutel (1 600 A01 ZE5); Klemme (1 609 B02 585); Innensechskant (1 609 B00 256); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); Einlegeplatte (1 609 B02 375); Karton
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601B43000
Werksnummer:
0601B43000
Gewicht netto Kg:
32,700000
Gewicht brutto Kg:
32,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 895,85*
€ 931,41*
€ 4,90*
ab € 920,13*
€ 958,15*
€ 53,00*
ab € 917,09*
€ 960,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,78*
€ 971,93*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.059,61*
€ 1.128,0031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,0031*
€ 1.342,3237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,55*
€ 1.312,0345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,41*
€ 1.272,5979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,67*
€ 1.264,5773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,61*
€ 1.260,9359
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.