| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976286862 Herst.-Nr.: 2151815 EAN/GTIN: 9006248015043 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2151815 Kunststoffrohr - Sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß
- seit Jahren bestens bewährt
- druck- und temperaturbeständig
- schwingungs- und schlagfest
- korrosions- und alterungsbeständig
- geringes Gewicht
Ausstattungsdetails:Betriebstemperatur
- bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft)
Physikalische Eigenschaften - Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm
- linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K
- Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2151815 | Werksnummer: | 2151815 | Länge netto mm: | 3100,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,19* | € 25,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,93* | € 25,62* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 56,32* | € 73,7262* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,58* | € 133,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,20* | € 212,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|