Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2157322 Aluminiumrohr 22 mm, Stange 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2157322 Aluminiumrohr 22 mm, Stange 6 m
Aircraft 2157322 Aluminiumrohr 22 mm, Stange 6 m
Aircraft 2157322 Aluminiumrohr 22 mm, Stange 6 m
Artikel-Nr.:
     2280-39976287078
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2157322
EAN/GTIN:
     4036351234678
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aircraft 2157322 Aluminiumrohr Das AIRCRAFT Aluminiumrohr ist aus Aluminium mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2157322
Werksnummer:
2157322
Länge netto mm:
6000,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 36,64*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 52,42*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 55,60*
Lager 2280
unbekannt
10
pro Stück
€ 52,95*
ab € 90,04*
€ 105,291*
15 Tage
unbekannt
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 197,26*
€ 206,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 105,291*
€ 125,296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,82*
€ 117,596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,35*
€ 115,847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,04*
€ 107,148
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 15,00667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.052,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.