Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5750255 Nass-Schleifsystem NTS 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5750255 Nass-Schleifsystem NTS 255
Holzkraft 5750255 Nass-Schleifsystem NTS 255
Holzkraft 5750255 Nass-Schleifsystem NTS 255
Artikel-Nr.:
     2280-39976289330
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5750255
EAN/GTIN:
     4036351228349
Suchbegriffe:
Nassschleifmaschine
Holzkraft 5750255 Nass-Schleifsystem
  • Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
  • Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
  • Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
  • Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
  • Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
  • Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
  • Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
  • Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
  • Spritzwassergeschützter Motor und Schalter
Ausstattung:
  • Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
  • Bruchsicherer Wassertank
Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-13-11
HerstellerNr:
5750255
Werksnummer:
5750255
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
19,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 159,91*
€ 201,5573*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 261,92*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 231,85*
€ 280,89*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,5573*
€ 239,8532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,26*
€ 232,3594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,65*
€ 218,5435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,1675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,2929
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.