| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976289946 Herst.-Nr.: 8474-10 EAN/GTIN: 4025888366075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TECTOR 8474-10 Gr. KARTON-BIGBAG FÜR ASBEST TRAGKRAFT 1.000 KG 90 X 90 X 110 CM BESCHICHTET TECTOR® Maße: 90 x 90 x 110 cm Norm: DIN EN ISO 21898 Material: Polypropylen Nennlast: SWL 1.000 kg Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) • Schürzendeckel zum Zubinden • beschichtetes PP-Gewebe • für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle • geschlossener Boden • 4 Hebeschlaufen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 8474-10 | Werksnummer: | 8474-10 | Gewicht netto Kg: | 1,366700 | Gewicht brutto Kg: | 1,366700 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |