Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTOR 84790 Gr. STANDARD PLATTENBAG, 320x125x30cm, BESCHICHTET, TRAGLAST SWL 1.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TECTOR 84790 Gr. STANDARD PLATTENBAG, 320x125x30cm, BESCHICHTET, TRAGLAST SWL 1.
TECTOR 84790 Gr. STANDARD PLATTENBAG, 320x125x30cm, BESCHICHTET, TRAGLAST SWL 1.
TECTOR 84790 Gr. STANDARD PLATTENBAG, 320x125x30cm, BESCHICHTET, TRAGLAST SWL 1.
Artikel-Nr.:
     2280-39976289955
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84790
EAN/GTIN:
     4025888361544
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
TECTOR 84790 Gr.STANDARD PLATTENBAG, 320x125x30cm, BESCHICHTET, TRAGLAST SWL 1. Material: PolypropylenNorm: DIN EN ISO 21898Nennlast: SWL 1.500 kgSicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)Maße: 320 x 125 x 30 cm• beschichtetes PP-Gewebe• für die Entsorgung von asbesthaltigen Platten• geschlossener Boden• mit Aufdruck für Asbest• 4 Hebeschlaufen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84790
Werksnummer:
84790
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S
Produktart:
Plattensack
Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,99*
€ 422,4381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,80*
€ 404,362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,51*
€ 377,8369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,21*
€ 365,5799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,83*
€ 337,7577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.