| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976290648 Herst.-Nr.: 6000644293 EAN/GTIN: 7612738913137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laufen Halbhochschrank BASE 700x350x185mm Scharnier links weiß matt 1 Tür mit Soft-Close · 2 Glasablagen · Aluminiumgriff · Seitenteile mit abgerundeten Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Mit Handgriffen: Ja · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 6000644293 | Werksnummer: | 6000644293 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halbhochschrank | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 249,56* | € 299,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 246,86* | € 306,0145* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 278,20* | € 332,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,85* | € 334,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|