| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976290658 Herst.-Nr.: 6000644303 EAN/GTIN: 7612738913212 |
| |
|
| | |
| Laufen Halbhochschrank BASE 700x350x185mm TA rechts ulme dunkel 1 Tür mit Soft-Close · 2 Glasablagen · Aluminiumgriff · Seitenteile mit abgerundeten Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Mit Handgriffen: Ja · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000644303 | Werksnummer: | 6000644303 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halbhochschrank | Ausfuehrung: | Ulme dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 250,57* | € 304,11* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 248,27* | € 310,6845* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,86* | € 337,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,21* | € 339,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|