| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976290664 Herst.-Nr.: 6000644309 EAN/GTIN: 7612738913250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laufen Halbhochschrank BASE 700x350x185mm Scharnier links ulme hell 1 Tür mit Push & Pull-Funktion · 2 Glasablagen · Seitenteile mit Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Mit Handgriffen: Ja · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 6000644309 | Werksnummer: | 6000644309 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halbhochschrank | Ausfuehrung: | Ulme hell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 262,83* | € 313,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 260,73* | € 319,8649* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 289,06* | € 346,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 263,21* | € 348,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|