| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976290672 Herst.-Nr.: 6000644317 EAN/GTIN: 7612738913311 |
| |
|
| | |
| Laufen Halbhochschrank BASE 700x350x185mm Scharn. rechts ulme dunkel 1 Tür mit Push & Pull-Funktion · 2 Glasablagen · Seitenteile mit Kanten Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Mit Handgriffen: Ja · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000644317 | Werksnummer: | 6000644317 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 700,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halbhochschrank | Ausfuehrung: | Ulme dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 261,65* | € 312,91* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 258,77* | € 319,5749* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,81* | € 346,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,62* | € 347,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|