| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976290969 Herst.-Nr.: 6000644614 EAN/GTIN: 4014804792517 |
| |
|
| | |
| Hängeschrank LAUFEN PRO kl 350x850x180mm Scharn. li multicolor 2x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Farbe der Front: sonstige · Farbe des Korpus: sonstige · Mit Handgriffen: Ja · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Wäschekorb: Nein · Montageart: Wand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000644614 | Werksnummer: | 6000644614 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 850,00 | Gewicht netto Kg: | 13,000000 | Gewicht brutto Kg: | 13,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hängeschrank | Ausfuehrung: | multicolor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 496,97* | € 585,19* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 490,23* | € 594,4369* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,93* | € 611,88* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,82* | € 614,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|