| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291516 Herst.-Nr.: 6000647466 EAN/GTIN: 7612738937454 |
| |
|
| | |
| Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm we LCC m ÜL 3 Hahnlöcher unterbaufähig · semi-trockener Bereich in der Mitte mit Oberflächenstruktur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: links, rechts und in der Mitte · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647466 | Werksnummer: | 6000647466 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 420,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 27,600000 | Gewicht brutto Kg: | 27,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppel-Waschtisch | Ausfuehrung: | 3 Hahnlöcher, mit Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 885,88* | € 1.037,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 890,79* | € 1.046,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,99* | € 1.087,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,74* | € 1.092,76* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.421,13* | € 2.863,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|