| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291894 Herst.-Nr.: 6000647859 EAN/GTIN: 4014804400689 |
| |
|
| | |
| Halbsäule LAUFEN PRO für Waschtisch, inkl. Montagebügel weiß Halbsäule Laufen Pro weiß Artikel: HalbsäuleMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißmit Montageset H890015Gewicht (kg): 6,8 Hersteller: LAUFENSerie: Laufen ProArtikelnummer: H8199510000001 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000647859 | Werksnummer: | 6000647859 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 285,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht netto Kg: | 7,100000 | Gewicht brutto Kg: | 7,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Halbsäule | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,29* | € 95,54* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 83,65* | € 105,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 84,50* | € 106,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 117,32* | € 144,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,52* | € 144,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|