Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8199640000001 Halbsäule LAUFEN PRO S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8199640000001 Halbsäule LAUFEN PRO S weiß
LAUFEN H8199640000001 Halbsäule LAUFEN PRO S weiß
LAUFEN H8199640000001 Halbsäule LAUFEN PRO S weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976291904
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647869
EAN/GTIN:
     7612738290986
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
Halbsäule LAUFEN PRO S weiß Halbsäule Laufen Pro S weiß Artikel: HalbsäuleMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißmit Montageset H890015Gewicht (kg): 6,6 Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8199640000001
Weitere Informationen:
eClassID:
10169302301
HerstellerNr:
6000647869
Werksnummer:
6000647869
Länge netto mm:
162,00
Breite netto mm:
234,00
Höhe netto mm:
335,00
Gewicht netto Kg:
6,600000
Gewicht brutto Kg:
6,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Halbsäule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,79*
€ 97,01*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 84,19*
€ 107,95*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 85,04*
€ 109,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,64*
€ 147,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 147,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8199510000001
ab € 75,36*
Ähnlich
Roca
H8199520000001
ab € 67,54*
Ähnlich
Roca
H8199630000001
ab € 95,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.