Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR1320R1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1320R1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
DURAVIT BR1320R1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
DURAVIT BR1320R1018 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 240 mm, Griff chrom Anschlag
Artikel-Nr.:
     2280-39976311096
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000609199
EAN/GTIN:
     4053424609744
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans re weiß matt 1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 240mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
1344034350203
HerstellerNr:
6000609199
Werksnummer:
6000609199
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
42,100000
Gewicht brutto Kg:
42,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank BRIOSO
Ausfuehrung:
weiß matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 522,92*
€ 619,72*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 523,74*
€ 636,5308*
€ 5,95*
ab € 567,67*
€ 671,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,81*
€ 769,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,41*
€ 772,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,5308*
€ 757,4717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,12*
€ 724,8528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,5717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,04*
€ 667,6376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,74*
€ 623,2506
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1320R1091
ab € 523,17*
Ähnlich
Duravit
BR1320R1022
ab € 646,74*
Ähnlich
Duravit
BR1330L4343
ab € 546,51*
Ähnlich
Duravit
BR1330L0707
ab € 545,32*
Ähnlich
Duravit
BR1330L4949
ab € 545,53*
Ähnlich
Duravit
BR1330L9191
ab € 545,84*
Ähnlich
Duravit
BR1330L2222
ab € 710,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.