| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976311211 Herst.-Nr.: 6000609314 EAN/GTIN: 4053424601946 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x520x360mm Gri chr Ans li grap matt 1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Ausführung: hoch · Farbe der Front: anthraz Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344034380107 | HerstellerNr: | 6000609314 | Werksnummer: | 6000609314 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 1870,00 | Gewicht netto Kg: | 52,700000 | Gewicht brutto Kg: | 52,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank BRIOSO | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 564,13* | € 660,20* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 564,31* | € 677,7841* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 611,53* | € 713,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,64* | € 814,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,41* | € 817,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|