Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR1341L1022 Halbhochschrank individual BRIOSO 1330 x 520 x 359 mm, Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1341L1022 Halbhochschrank individual BRIOSO 1330 x 520 x 359 mm, Griff
DURAVIT BR1341L1022 Halbhochschrank individual BRIOSO 1330 x 520 x 359 mm, Griff
DURAVIT BR1341L1022 Halbhochschrank individual BRIOSO 1330 x 520 x 359 mm, Griff
Artikel-Nr.:
     2280-39976311296
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000609399
EAN/GTIN:
     4053424612799
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind 1330x520x359mm Gri chr Ans li we hgl 1x Tür · 1x Holzfachboden · 2x Glasfachböden · Höhe min. 911 mm - max. 1330 mm · Breite min. 270 mm - max. 520 mm · Tiefe min. 196 mm - max. 359 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung halbhoch· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 270mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Glanzgrad hochglänzend· Höhe (1) 911mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 196mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
1344034340113
HerstellerNr:
6000609399
Werksnummer:
6000609399
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
1400,00
Gewicht netto Kg:
46,100000
Gewicht brutto Kg:
46,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Halbhochschrank BRIOSO ind
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 653,17*
€ 757,75*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 652,01*
€ 777,2414*
€ 5,95*
ab € 706,22*
€ 817,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,73*
€ 910,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,67*
€ 913,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,2414*
€ 924,9173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,09*
€ 883,0871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,59*
€ 836,0821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,21*
€ 820,1599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,01*
€ 775,8919
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1341L1043
ab € 508,66*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1049
ab € 508,97*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1075
ab € 650,40*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1021
ab € 508,83*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1079
ab € 506,80*
Ähnlich
Duravit
BR1341L1091
ab € 510,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.