| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976311952 Herst.-Nr.: 6000610055 EAN/GTIN: 4053424593456 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau BRIOSO 442x434x339mm Gri chr Ans li betongr ma wandhängend · 1x Tür · für Vero Air Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000610055 | Werksnummer: | 6000610055 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 13,200000 | Gewicht brutto Kg: | 13,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau BRIOSO | Ausfuehrung: | betongrau matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 306,57* | € 362,68* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 307,45* | € 372,6006* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 335,02* | € 393,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,44* | € 477,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,66* | € 479,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|