| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976315463 Herst.-Nr.: 6000614162 EAN/GTIN: 4053424620695 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1400mm Anschlag links leinen 1x Tür, 3x Fachböden Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344022710258 | HerstellerNr: | 6000614162 | Werksnummer: | 6000614162 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | leinen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 525,98* | € 620,27* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 529,01* | € 636,5678* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 611,93* | € 708,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,68* | € 777,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,94* | € 780,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|