Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS828C07575 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS828C07575 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm leinen
DURAVIT DS828C07575 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm leinen
DURAVIT DS828C07575 Konsole DURASTYLE 550 x 800 x 100 mm leinen
Artikel-Nr.:
     2280-39976316715
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000615414
EAN/GTIN:
     4053424633213
Suchbegriffe:
Konsolenplatte Badeinrichtung
Konsolenplatte Badmöbel
Trägerplatte Badeinrichtung
Trägerplatte Badezimmer
Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm leinen Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt
Weitere Informationen:
eClassID:
1344025220158
HerstellerNr:
6000615414
Werksnummer:
6000615414
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
850,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leinen
Produktart:
Duravit Konsole DURASTYLE
Ausfuehrung:
leinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 382,56*
€ 449,62*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 385,08*
€ 450,27*
€ 5,95*
ab € 442,93*
€ 519,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,40*
€ 593,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,65*
€ 595,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,56*
€ 455,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS829C07575
ab € 407,68*
Ähnlich
Duravit
DS828C02121
ab € 336,31*
Ähnlich
Duravit
DS829C02121
ab € 359,80*
Ähnlich
Duravit
DS828C07979
ab € 334,15*
Ähnlich
Duravit
DS829C07979
ab € 359,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.