| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976317190 Herst.-Nr.: 6000616378 EAN/GTIN: 4053424640198 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x800x410mm nussbaum dunkel wandhängend · 1x Auszug mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000616378 | Werksnummer: | 6000616378 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 935,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | nussbaum dunkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 425,66* | € 499,52* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 421,87* | € 513,4631* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 462,36* | € 542,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,99* | € 643,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,63* | € 645,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|