| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976317884 Herst.-Nr.: 6000617072 EAN/GTIN: 4053424503677 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x480x240mm A li amerikanisch nussbaum wandhängend · 1x Tür · für Vero Air Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000617072 | Werksnummer: | 6000617072 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 450,00 | Gewicht netto Kg: | 14,500000 | Gewicht brutto Kg: | 14,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 495,40* | € 587,60* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 498,18* | € 603,7564* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 582,48* | € 683,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,40* | € 751,58* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,91* | € 754,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|