| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976320689 Herst.-Nr.: 6000620150 EAN/GTIN: 4053424567686 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsole XSQUARE 16x1400x550mm m Auss li Steingr sdm Duravit XSquare Konsole · Farbe Stein Grau Seidenmatt · Anzahl Ausschnitte: 1 · Anzahl Waschplätze: 1 · Hahnlochbohrungen möglich · Inkl. Konsolenträger: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344035670125 | HerstellerNr: | 6000620150 | Werksnummer: | 6000620150 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 1500,00 | Gewicht netto Kg: | 9,600000 | Gewicht brutto Kg: | 9,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | steingrau seidenmatt | Produktart: | Duravit Konsole XSQUARE | Ausfuehrung: | steingrau seidenmatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 496,03* | € 593,72* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 493,74* | € 610,3635* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 540,78* | € 644,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,53* | € 744,73* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,97* | € 747,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|