| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976320763 Herst.-Nr.: 6000620224 EAN/GTIN: 4053424568539 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsole XSQUARE 16x1600x550mm m Auss links graphit matt Duravit XSquare Konsole · Farbe Graphit Matt · Anzahl Ausschnitte: 1 · Anzahl Waschplätze: 1 · Hahnlochbohrungen möglich · Inkl. Konsolenträger: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 1344035680105 | HerstellerNr: | 6000620224 | Werksnummer: | 6000620224 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 1700,00 | Gewicht netto Kg: | 10,600000 | Gewicht brutto Kg: | 10,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | graphit matt | Produktart: | Duravit Konsole XSQUARE | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 321,68* | € 384,08* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 319,99* | € 394,6313* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 349,30* | € 416,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,27* | € 505,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,11* | € 507,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|