Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT XS1303R2222 Halbhochschrank XSQUARE 880 x 500 x 236 mm Anschlag rechts w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT XS1303R2222 Halbhochschrank XSQUARE 880 x 500 x 236 mm Anschlag rechts w
DURAVIT XS1303R2222 Halbhochschrank XSQUARE 880 x 500 x 236 mm Anschlag rechts w
DURAVIT XS1303R2222 Halbhochschrank XSQUARE 880 x 500 x 236 mm Anschlag rechts w
Artikel-Nr.:
     2280-39976320905
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000620366
EAN/GTIN:
     4053424570624
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank XSQUARE 880x500x236mm Türansch re weiß hochglanz 1x Tür · 2x Glasfachböden mit Aluträgersystem
Weitere Informationen:
eClassID:
1344036130207
HerstellerNr:
6000620366
Werksnummer:
6000620366
Länge netto mm:
424,00
Breite netto mm:
564,00
Höhe netto mm:
1055,00
Gewicht netto Kg:
23,600000
Gewicht brutto Kg:
23,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Halbhochschrank XSQUARE
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 714,73*
€ 824,72*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 717,04*
€ 826,18*
€ 5,95*
ab € 779,46*
€ 891,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,04*
€ 971,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,39*
€ 975,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,72*
€ 981,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,95*
€ 967,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,63*
€ 926,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,00*
€ 898,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,73*
€ 850,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0857140000
ab € 123,08*
Ähnlich
Duravit
XS1303R8585
ab € 1.097,57*
Ähnlich
Duravit
XS1303R1818
ab € 650,26*
Ähnlich
Duravit
XS1303R3636
ab € 1.091,60*
Ähnlich
Duravit
08571600001
ab € 158,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.