| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976322089 Herst.-Nr.: 6000621575 EAN/GTIN: 4053424519050 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 400x410x289mm Türansch li graphit matt wandhängend · 1 x Tür · für ME by Starck Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000621575 | Werksnummer: | 6000621575 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 13,000000 | Gewicht brutto Kg: | 13,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau XSQUARE | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 409,84* | € 482,27* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 406,93* | € 495,7024* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 442,74* | € 523,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,34* | € 622,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,36* | € 624,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|