| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330574 Herst.-Nr.: 1084230 EAN/GTIN: 4036351244318 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1084230 WIG-Inverter - Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
- Modernste Technik garantiert perfektes Heften und Schweißen
- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
- Arbeitet mit PFC: dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
- Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und hochauflösende Display
- Gebaut für die Praxis: Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet
- Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung
- Mit einem Gewicht von 7,1 bis 7,9 kg das leichteste WIG-Schweißgerät seiner Leistungsklasse
- Serienmäßig hoher Funktionsumfang
- Bis zu 230 Ampere aus 230 Volt
Alle 230 A Geräte … - vorbereitet für den schnellen Anschluss des Wasserkühlgerätes
- arbeiten sicher von 100 bis 250 V Netzspannung
Zusätzliche Funktionen HIGHT-TIG PLUS Hyperpuls mit 17500 Hz DUAL.WAVE Technologie Punktfunktion ab 0,01 Sekunden Zündenergie einstellbar Endstrom einstellbar Startstrom einstellbar AC- Frequenz einstellbar AC- Wellenform Dreieck und Rechteck wählbar Anzeige Schweißspannung Programme speicherbar Qualität - Made in Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1084230 | Werksnummer: | 1084230 | Gewicht netto Kg: | 7,500000 | Gewicht brutto Kg: | 7,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.935,71* | € 2.027,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.965,76* | € 2.058,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.105,47* | € 2.207,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.336,40* | € 2.432,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|