| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976338839 Herst.-Nr.: 6000527081 EAN/GTIN: 4051202644970 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION G31 1600x603x501mm m Be AP Glas bl m Wa ve wandhängend · für 2 Waschtische · 2x Accessory Boxen S · 2x Accessory Boxen M · 6x niedrige Glasabtrennungen · 2x hohe Glasabtrennungen · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungss Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000527081 | Werksnummer: | 6000527081 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1670,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 97,700000 | Gewicht brutto Kg: | 97,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Walnut Veneer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.797,40* | € 3.018,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.806,73* | € 3.021,25* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.735,43* | € 3.024,0336* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.825,60* | € 3.035,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.965,67* | € 3.196,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|