| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976343564 Herst.-Nr.: 6000569493 EAN/GTIN: 4051202856489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 UAP180OBR Spe Co ac m Mul Trio Tech. Pos 2 we inkl. OBERON 2.0 Badewanne · Rechteck · 1800 x 800 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und White) · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Special Combi Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 1058020070201 | HerstellerNr: | 6000569493 | Werksnummer: | 6000569493 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 2000,00 | Gewicht netto Kg: | 98,000000 | Gewicht brutto Kg: | 98,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem OBERON 2.0 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.424,63* | € 8.741,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.464,32* | € 8.780,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 8.489,57* | € 8.806,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 8.424,33* | € 8.993,6376* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|