| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976346254 Herst.-Nr.: 6000689217 EAN/GTIN: 4051202671952 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F392 1200x603x501mm Reg Black Matt Peony mit Abdeckplatte Glas Black Matt, wandhängend, Waschtisch rechts, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000689217 | Werksnummer: | 6000689217 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.280,11* | € 2.559,4454* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.378,07* | € 2.579,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.363,58* | € 2.581,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.372,54* | € 2.593,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.526,25* | € 2.731,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|