| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976346261 Herst.-Nr.: 6000689224 EAN/GTIN: 4051202690540 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F401 1200x603x501mm Reg gls w Walnut Veneer mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch links · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tagesli Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000689224 | Werksnummer: | 6000689224 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Walnut Veneer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.363,72* | € 2.567,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.376,76* | € 2.570,32* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.308,77* | € 2.572,467* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.382,87* | € 2.582,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.524,20* | € 2.719,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|