| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976346924 Herst.-Nr.: 6000689887 EAN/GTIN: 4051202651893 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F43 1600x603x501mm AP Glas w Matt Peony wandhängend, für 2 Waschtische, 2x Accessory Boxen S, 2x Accessory Boxen M, 6x niedrige Glasabtrennungen, 2x hohe Glasabtrennungen, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4142 60/61/64 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rol Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000689887 | Werksnummer: | 6000689887 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1670,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 97,700000 | Gewicht brutto Kg: | 97,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.340,80* | € 2.628,598* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.432,63* | € 2.649,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.434,04* | € 2.651,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.463,04* | € 2.663,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.590,73* | € 2.804,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|