Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt 1022484 GCE 190V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GCE 190V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt 1022484 GCE 190V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GCE 190V
Optibelt 1022484 GCE 190V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GCE 190V
Artikel-Nr.:
     2280-39976394802
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     GCE190V
EAN/GTIN:
     4014486981421
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Optibelt 1022484 GCE 190V 0000 ZA00 optibelt ZAHNKUPPLUNG GCE 190V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GCE190V
Werksnummer:
1022484
Gewicht netto Kg:
170,000000
Gewicht brutto Kg:
170,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.387,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,4673*
€ 4.267,8961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.493,29*
€ 4.157,0151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,67*
€ 4.044,4173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.387,14*
€ 4.030,6966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.