Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1084183 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC Schweissgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1084183 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC Schweissgerät
Schweißkraft 1084183 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC Schweissgerät
Schweißkraft 1084183 WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC Schweissgerät
Artikel-Nr.:
     2280-39976397990
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1084183
EAN/GTIN:
     4036351292593
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Schweißkraft 1084183 WIG-Inverter
  • Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
  • Modernste Technik garantiert perfektes Heften und Schweißen
  • Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
  • Arbeitet mit PFC: dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
  • Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und hochauflösende Display
  • Gebaut für die Praxis: Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet
  • Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung
  • Mit einem Gewicht von 7,1 bis 7,9 kg das leichteste WIG-Schweißgerät seiner Leistungsklasse
  • Serienmäßig hoher Funktionsumfang
  • Bis zu 230 Ampere aus 230 Volt
Alle 230 A Geräte …
  • vorbereitet für den schnellen Anschluss des Wasserkühlgerätes
  • arbeiten sicher von 100 bis 250 V Netzspannung
Zusätzliche Funktionen HIGHT-TIG PLUSHyperpuls mit 17500 Hz
  • DUAL.WAVE Technologie
  • Punktfunktion ab 0,01 Sekunden
  • Zündenergie einstellbar
  • Endstrom einstellbar
  • Startstrom einstellbar
  • AC- Frequenz einstellbar
  • AC- Wellenform Dreieck und Rechteck wählbar
  • Anzeige Schweißspannung
  • Programme speicherbar
  • Qualität - Made in Germany

    Weitere Informationen:
    HerstellerNr:
    1084183
    Werksnummer:
    1084183
    Länge netto mm:
    480,00
    Breite netto mm:
    160,00
    Höhe netto mm:
    320,00
    Gewicht netto Kg:
    7,300000
    Gewicht brutto Kg:
    7,300000
    Ursprungsland:
    DE
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Farbe:
    weiss
    Produktart:
    Schweissgerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.023,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.135,99*
    € 2.541,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.117,31*
    € 2.519,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.058,66*
    € 2.449,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.027,75*
    € 2.413,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.023,95*
    € 2.408,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.